Micrómetro de punta con puntas endurecidas, 1-2 ″, punta de 15 °

Número de artículo: 112-178
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 112-178
EAN / GTIN 4946368009360
Número del fabricante 112-178
Número L L40010 14696
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 2″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados