Boquilla roscada, G 1/4 interior para manguera LW 8, ES 1.4571

Número de artículo: 111774
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 111774
EAN / GTIN 4047322056113
Número del fabricante 111774
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla roscada, G 1/4 interior para manguera LW 8, SW 17, acero inoxidable 1.4571, presión de trabajo máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: acero fino 1,4571
  • para manguera: LW 8 mm
  • Presión de trabajo máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C