Tuerca de unión hexagonal, G 1/4 para tamaño de boquilla LW 9, ES 1.4571

Número de artículo: 111726
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 111726
EAN / GTIN 4047322054928
Número del fabricante 111726
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca hexagonal, G 1/4 para tamaño de boquilla LW 9, SW 17, ES 1.4571, presión de trabajo máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 15,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: acero fino 1,4571
  • para boquilla: 236 C-ES
  • Presión de trabajo máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C