Pieza corredera ∙ con pasador giratorio ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 700 mm

Número de artículo: 1115/2
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 1115/2
EAN / GTIN 4000896003181
Número del fabricante 1115/2
Número L L60140 3451
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 700 mm
  • Peso neto (kg): 3.54 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 2

Volumen de suministro:

Pasador giratorio 1114
Pieza corredera 1115-1