Tornillo de cierre, hexágono interior 8 mm, G 3/8, junta tórica NBR, MSN

Número de artículo: 111411
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
Número de artículo 111411
EAN / GTIN 4047322054843
Número del fabricante 111411
Número L L00970 128855
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de cierre, hexágono interior 8 mm, G 3/8, junta tórica NBR, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 80 °C. Apto para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 12,5 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono interior: 8 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C