Mono de invierno SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Amarillo de alta visibilidad, Tamaño 2XL

Número de artículo: 11119-880-17 2XL
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
Número de artículo 11119-880-17 2XL
EAN / GTIN 5707209899040
Número del fabricante 11119-880-17 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento e impermeable MASCOTEX® con costuras selladas
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • El tejido elástico en la espalda ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Cremallera extralarga con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con las botas

Característica:

  • Fluorescente, con franjas reflectantes en los hombros y reflejos horizontales
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en piernas y mangas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo en el pecho del teléfono móvil con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillo para lápices
  • Bolsillos delanteros con tira de protección contra los elementos
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Banda elástica (cubierta) en la espalda
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de reglas
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Composición del tejido: 100% poliéster (MASCOTEX®)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • No empape. Lavar por separado. No utilice agente suavizante.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471, clase 3
  • ES 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 CLO)
  • Hi-Vis Grupo A.

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco