Conector en T para manguera LW 4 mm, POM

Número de artículo: 111019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 111019
EAN / GTIN 4047322074971
Número del fabricante 111019
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T para manguera LW 4 mm, presión de trabajo máx. 10 bar, rango de temperatura -40 a 80 °C, POM. Piezas de conexión para mangueras con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes.

Característica:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 19,5 mm
  • Material: Copolímero de acetal (POM)
  • para manguera: LW 4 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C