Llave para tubos 90° 4 pulgada

Número de artículo: 111 040 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 111 040 2
EAN / GTIN 4049002000096
Número del fabricante 111 040 2
Número L L70060 100004
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • De acero al cromo-vanadio, forjado y templado.
  • Boca de alicates con ángulo de 90°, forma A
  • Espejo de pinzas pulido
  • dentado desplazado en sentido contrario al giro
  • Prevención de aplastamientos gracias a la protección contra atrapamientos
  • Alta transmisión de fuerza gracias a las patas de pinza totalmente templadas.
  • Autoblocante incluso bajo cargas máximas
  • Alta resistencia al desgaste gracias al engranaje endurecido adicionalmente.
  • Ajuste preciso de la anchura de apertura con tuerca de ajuste imperdible.
  • Pintura en polvo bicolor

Característica:

  • Peso: 4920 g
  • Longitud: 750 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: gris
  • Tamaño: 4 pulg.
  • Anchura de abertura: 10 – 130 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra