Conector en T para manguera de 4/6 mm, PFA

Número de artículo: 110934
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110934
EAN / GTIN 4047322223966
Número del fabricante 110934
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conexión en T para manguera de 4/6 mm, presión de trabajo máx. 10 bar (20 °C) / máx. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoroalcoxi (PFA): Un plástico fluorado que tiene la misma resistencia química que el PTFE, pero con valores de resistencia significativamente más altos y apto para temperaturas máximas de 200 °C.

Característica:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Material: Perfluoroalcoxi (PFA)
  • para manguera: 4/6 mm
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,9 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 200 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -200 °C
  • Presión de servicio máx. a partir de 170 °C: 1 bar
  • Presión de servicio máx. a 20 °C: 10 bar