Conexión recta, M10x1, 0 para manguera de 4/6 mm, SW 14, PP

Número de artículo: 110892
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110892
EAN / GTIN 4047322027601
Número del fabricante 110892
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conexión recta, M10x1, 0 para manguera de 4/6 mm, SW 14, presión de trabajo máx. 10 bar (20 °C) / máx. 2,5 bar (90 °C), PP. Químicamente resistente a casi todos los ácidos y bases inorgánicos, incluso en concentraciones elevadas y temperaturas de hasta 90 °C.

Característica:

  • L1: 53,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Rosca: M10x1,0 AG
  • Material: Polipropileno (PP)
  • para manguera: 4/6 mm
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,9 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 5 °C
  • Presión de servicio máx. a 20 °C: 10 bar
  • Presión de servicio máx. a 90 °C: 2,5 bar