Conector en T para manguera de 6/8 mm, PP

Número de artículo: 110889
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 110889
EAN / GTIN 4047322027502
Número del fabricante 110889
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conexión en T para manguera de 6/8 mm, presión de trabajo máx. 10 bar (20 °C) / máx. 2,5 bar (90 °C), PP. Químicamente resistente a casi todos los ácidos y bases inorgánicos, incluso en concentraciones elevadas y temperaturas de hasta 90 °C.

Característica:

  • L1: 62,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • Material: Polipropileno (PP)
  • para manguera: 6/8 mm
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,9 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 5 °C
  • Presión de servicio máx. a 20 °C: 10 bar
  • Presión de servicio máx. a 90 °C: 2,5 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra