Conector en T, rígido para manguera de 8/6 mm, POM

Número de artículo: 110745
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110745
EAN / GTIN 4047322027168
Número del fabricante 110745
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector en T, rígido para manguera de 8/6 mm, presión de servicio 0 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, POM.

Característica:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Material: POM
  • para manguera: 8/6 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C