Conector angular para manguera 6/4 mm, acero inoxidable 1.4404

Número de artículo: 110712
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110712
EAN / GTIN 4047322269377
Número del fabricante 110712
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector angular para manguera 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, rango de presión máx. 25 bar, temperatura de -40 °C a 200 °C, acero inoxidable 1.4404. Sin juntas. Para uso con medios agresivos y a altas temperaturas. Serie de racores roscados de acero inoxidable para aplicaciones con elevados requisitos de estanqueidad, presión y temperatura. Las piezas se fabrican sin material de sellado, por lo que son ideales para temperaturas muy altas o para su uso con líquidos agresivos, en los que, por ejemplo, el FPM ya no es compatible.

Característica:

  • L1: 22,5 mm
  • L2: 22,5 mm
  • Anchura llave: 22,5 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 10 mm
  • Material: acero fino 1,4404
  • para manguera: 6/4 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Manguera recomendada: PTFE
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C