Válvula de cierre, M10x1, 0 para manguera 6/4, SW 14, ES 1.4571

Número de artículo: 110681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110681
EAN / GTIN 4047322021357
Número del fabricante 110681
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor Schott, M10x1, 0 para manguera 6/4 mm, SW 14, acero inoxidable 1.4571.

Característica:

  • L1: 44,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Rosca: M10x1,0 AG
  • Material: acero fino 1,4571
  • para manguera: 6/4 mm