Tuerca de seguridad con resorte protector contra dobleces para manguera 12/10, latón niquelado

Número de artículo: 110667
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110667
EAN / GTIN 4047322395090
Número del fabricante 110667
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de seguridad con resorte protector contra dobleces para manguera de 12/10 mm, SW 18, presión de trabajo máx. 18 bar, latón niquelado.

Característica:

  • Anchura llave: 18 mm
  • Rosca: M16x1,0 IG
  • Material: Latón niquelado
  • para manguera: 12/10 mm
  • Presión de trabajo máx.: 18 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 300 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C