Racor en T, giratorio, G 1/4 exterior, manguera Ø 8, 15 bar, ES 1.4404

Número de artículo: 110409
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110409
EAN / GTIN 4047322268974
Número del fabricante 110409
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, giratorio, G 1/4 exterior para manguera con Ø exterior de 8 mm, presión de trabajo máx. 15 bar, acero inoxidable 1.4404. Para uso con medios agresivos y en entornos exteriores corrosivos, en la industria alimentaria y en el sector sanitario y de higiene.

Característica:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 24,5 mm
  • Anchura llave: 16 mm
  • Serie: línea inox
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: acero fino 1,4404
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM/FPM
  • Presión de trabajo máx.: 15 bar
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo pulsante: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material recomendado para los tubos: PVDF, PTFE, PA, PU