Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul», estrangulamiento del aire de salida, R3/8 exterior Ø 6 mm

Número de artículo: 110053
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
Número de artículo 110053
EAN / GTIN 4047322264563
Número del fabricante 110053
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul», estrangulamiento del aire de salida, R 3/8 exterior para tubo exterior de 6 mm de diámetro, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 26,6 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: R 3/8 AG
  • L2 máx.: 55,0 mm
  • L2 min: 48,7 mm
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar