Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul» Estrangulamiento del aire de salida G3/8 exterior 15 bar Ø12 mm

Número de artículo: 110024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 110024
EAN / GTIN 4047322201650
Número del fabricante 110024
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul», estrangulamiento del aire de salida, G 3/8 exterior para manguera con diámetro exterior de 12 mm, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 35,3 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 3/8 AG
  • L2 máx.: 55,0 mm
  • L2 min: 48,7 mm
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 12 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar