Descripción:
Válvula de retención con estrangulador «Serie azul», estrangulamiento del aire de entrada, R 3/8 exterior para manguera con diámetro exterior de 10 mm, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.
Característica:
- L1: 32,5 mm
- Anchura llave: 19 mm
- Serie: Serie azul
- Medium: Aire comprimido
- Rosca: R 3/8 AG
- L2 máx.: 55,0 mm
- L2 min: 48,7 mm
- Lösering: plástico
- Material: Plástico o latón niquelado
- material de sellado: NBR
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
- Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
- para Ø exterior de manguera: 10 mm
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar