Cabeza micrométrica, tornillo diferencial, 0-0,02".

Número de artículo: 110-504-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 110-504-10
EAN / GTIN 4946368861593
Número del fabricante 110-504-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El cabezal micrométrico con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Cabezal micrométrico con avance extrafino Con husillo no giratorio, especialmente indicado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extrafino

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,5 mm
Pulgada/Métrica