3-armiger extractor universal con profund. de suj. ajustable, husillo hidr. de grasa, hasta 650 mm ancho de sujeción, 450 mm profund. de suj.

Número de artículo: 11-2-BV
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 11-2-BV
EAN / GTIN 4021176730566
Número del fabricante 11-2-BV
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores universales de tres brazos, extra fuertes, con profundidad ajustable y husillo hidráulico engrasado, se utilizan para extraer rodamientos pesados y particularmente apretados, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. El husillo hidráulico engrasado alcanza una fuerza de tracción media de un máximo de 20 t. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. La construcción maciza del extractor se adapta a cada situación de extracción gracias a su ancho y profundidad ajustables individualmente y garantiza un desmontaje potente y sin destrucción, tanto en la extracción externa como en la interna. La configuración de tres brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • La conexión de tornillo permite aflojar fácilmente y apretar especialmente fuerte los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • La husillo hidráulico garantiza una extracción fácil y controlada de piezas especialmente fijas con poco esfuerzo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 720 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 28 3/8
  • Profundidad total [mm]: 720 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 28 3/8
  • Altura total [mm]: 610 mm
  • Altura total [pulgadas]: 24 1/64
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 1/8 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 87 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 25 9/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3 7/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 650 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 17 11/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 13 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 15 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 17 11/16
  • Profundidad de sujeción despegue exterior A5 [pulgadas]: 25 9/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 9,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 45 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 66,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 2 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 82 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 25 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 290 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 740 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 11 7/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 29 1/8
  • Par máx. [Nm]: 30 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 22.13
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 200 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 20 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 22.13
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)