Extractor universal de 3 brazos con profund. de suj. ajustable, hasta 375 mm de amplitud, profund. de suj. de 450 mm hasta 450 mm

Número de artículo: 11-0-AV
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 11-0-AV
EAN / GTIN 4021176730078
Número del fabricante 11-0-AV
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El poderoso extractor universal de 3 brazos con profundidad ajustable se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos pesados en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Este le permite separar cualquier componente que se asiente en un eje y sea accesible desde afuera. La construcción masiva del extractor se ajusta a cualquier situación de extracción mediante su capacidad de ajuste individual de alcance y profundidad, garantizando un desmontaje robusto y sin destrucción tanto en extracciones externas como internas. La cualidad de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre particularmente seguro en la pieza a extraer.
  • La conexión de tornillo permite un fácil aflojamiento y un apriete especialmente firme de los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • La triple articulación asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 490 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 19 5/16
  • Profundidad total [mm]: 490 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 19 5/16
  • Altura total [mm]: 451 mm
  • Altura total [pulgadas]: 17 3/4
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 37 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 15
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 7/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 375 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 12-20
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 13 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 15 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 17 11/16
  • Profundidad de sujeción despegue exterior A5 [pulgadas]: 14 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 9,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 45 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 66,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 2 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 82 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 25 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 220 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 500 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 8 11/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 19 11/16
  • Par máx. [Nm]: 500 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 368.80
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 368.80
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 37 mm - 375 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 220 mm - 500 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados