Inserto de calibre serie 526, yunque de 2,50 mm (2,30 - 2,70 mm), con revestimiento de DLC

Número de artículo: 10AAP248D
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 10AAP248D
Número del fabricante 10AAP248D
Número L L40700 131607
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Las inserciones de medición de bolas divididas capacidad de medición de 0,95-1,15 mm a 6,7-7,3 mm están protegidas por un recubrimiento DLC similar al diamante.
  • Los insertos de medición de bola dividida en el rango de medición de 7-18 mm están cromados duros.

Característica:

  • marcado en el cabezal de medición (grabado): 2,5
  • funciones: Insertos de medición intercambiables
  • A: 22,5mm
  • Capacidad de medición: 2,25 - 2,75mm
  • Comentarios: Adecuado para 526-153-20, 526-152-20