Descripción:
Distribuidor múltiple en T «Serie azul», 6 vías, giratorio, G 1/4 exterior para manguera con Ø exterior de 10 mm, pmax breve 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.
Característica:
- L1: 59,6 mm
- L2: 80,5 mm
- Anchura llave: 17 mm
- Serie: Serie azul
- Medium: Aire comprimido
- Rosca: G 1/4 AG
- Lösering: plástico
- Material: Plástico o latón niquelado
- material de sellado: NBR
- Hexágono interior: 6 mm
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
- Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
- para Ø exterior de manguera: 10 mm
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar