Racor en T «Serie azul», giratorio, R 1/8 exterior Ø 8 mm

Número de artículo: 109493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 109493
EAN / GTIN 4047322025676
Número del fabricante 109493
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T «Serie azul», giratorio, R 1/8 exterior para manguera con diámetro exterior de 8 mm, pmax breve 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 45,4 mm
  • L2: 26,6 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: R 1/8 AG
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra