Nipples roscados «click-clock», G 1/4 exterior, Ø de manguera 6

Número de artículo: 108709
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108709
EAN / GTIN 4047322384889
Número del fabricante 108709
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples roscados «click-clock», G 1/4 exterior para manguera exterior Ø 6 mm, presión de trabajo -0, 99 a 16 bar, latón niquelado. En combinación con conexiones rectas, conexiones en L y en T, se pueden crear las variantes de conexión más importantes y, al mismo tiempo, reducir los costes de almacenamiento. Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la serie «click-clock». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 32,9 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Serie: click-clock
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
  • para Ø exterior de manguera: 6 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C