Descripción:
Nipples roscados «click-clock», G 1/8 exterior para manguera exterior Ø 6 mm, presión de trabajo -0, 99 a 16 bar, latón niquelado. En combinación con conexiones rectas, conexiones en L y en T, se pueden crear las variantes de conexión más importantes y, al mismo tiempo, reducir los costes de almacenamiento. Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la serie «click-clock». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.
Característica:
- L1: 29,4 mm
- Anchura llave: 13 mm
- Serie: click-clock
- Medium: Aire comprimido
- Rosca: G 1/8 AG
- Material: Latón niquelado
- Anillo de sujeción: Acero inoxidable
- material de sellado: NBR
- Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
- Presión de trabajo máx.: 16 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
- para Ø exterior de manguera: 6 mm
- Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C