Racor recto enchufable «click-clock», G 1/8 interior, Ø de manguera 4

Número de artículo: 108572
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 108572
EAN / GTIN 4047322208857
Número del fabricante 108572
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor recto enchufable «click-clock», G 1/8 interior para manguera exterior Ø 4 mm, presión de trabajo -0, 99 a 16 bar, latón niquelado. El perfeccionamiento de nuestra exitosa serie de conectores rápidos en latón niquelado. Las ventajas de la serie perfeccionada son:
  • Enchufe y desenchufe mucho más sencillo de la manguera, repetible en múltiples ocasiones.
  • También se puede utilizar con mangueras no calibradas.
  • Apto para funcionamiento al vacío.

Característica:

  • L1: 26,2 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Serie: click-clock
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/8 IG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: Latón niquelado
  • Anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono exterior: con
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,99 bar
  • Manguera recomendada: PA, PU
  • para Ø exterior de manguera: 4 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra