Ventosa de fuelle, redonda, 2,5 pliegues, material NBR, «FG», Ø 32 mm

Número de artículo: 108521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 108521
EAN / GTIN 4047322212403
Número del fabricante 108521
Número L L00970 126457
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Ventosa de fuelle, redonda, 2,5 pliegues, material NBR, «FG», apta para racor hembra G 1/4, apta para racor macho G 1/4, Ø 32 mm. Ventosa robusta y resistente con labio de sellado simple. Se utilizan en todos aquellos lugares en los que se levantan, transportan, giran o manipulan objetos, piezas, embalajes, etc., y donde es necesario compensar diferencias de altura y desniveles o manipular piezas delicadas. Sirven como elemento de conexión entre el generador de vacío y la pieza de trabajo. Características:
  • pliegues suaves y flexibles
  • Labios de sellado blandos y prolongados
  • Superficies de apoyo en la parte inferior
  • alta potencia de succión
  • Efecto amortiguador óptimo
  • Muy buena adaptación a superficies curvas o irregularidades del material.
Intervalo de aplicación:
  • Manipulación de piezas extremadamente irregulares (por ejemplo, tubos)
  • Manipulación de piezas extremadamente delicadas

Característica:

  • Volumen: 10,000 cm³
  • potencia de succión: 12 N
  • fuerza de desprendimiento: 36,9 N
  • Diámetro del recipiente: 32 mm
  • Altura con boquilla AG: 41,5 mm
  • Altura con boquilla IG: 52,5 mm
  • Diámetro recomendado de la manguera: 6 mm
  • Radio de la pieza convexa mín.: 35 mm
  • Niple de conexión adecuado AG: G 1/4
  • Niple de conexión adecuado IG: G 1/4