Nipples de conexión para ventosas de fuelle, redondos de 1, 5 y 2, 5 pliegues, tipo FGA Ø 7

Número de artículo: 108507
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108507
EAN / GTIN 4047322202275
Número del fabricante 108507
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de conexión para ventosas de fuelle, redondos, 1, 5 y 2, 5 pliegues, tipo «FGA», rosca exterior M5 para diámetro de ventosa 7 mm, NW 2, 5. Niple de conexión para ventosa de fuelle, redondo, 1, 5 y 2, 5 pliegues

Característica:

  • NW: 2,5
  • Longitud: 5,0 mm
  • Rosca: M5 AG
  • para diámetro del aspirador: 7 mm