Lanza multiuso DIN 14365, aluminio, G 2 1/2 AG, boquilla de 16 mm

Número de artículo: 108271
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 108271
EAN / GTIN 4047322255066
Número del fabricante 108271
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de chorro múltiple DIN 14365, aluminio, G 2 1/2 AG, boquilla de 16 mm, tamaño Storz 75-B, PN máx. 16 bar, empuñadura recubierta de goma con protección contra golpes.

Característica:

  • Boquilla: 16 mm
  • Rosca: G 2 1/2 AG
  • Material: Aluminio, empuñadura de goma con ajuste regulable. Ducha de protección personal
  • Tamaño Storz: 75-B
  • Caudal a 6 bar: 418 l/min

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra