Boquilla multiuso DIN 14365, aluminio, G 1 AG, boquilla de 4 mm, plástico

Número de artículo: 108267
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108267
EAN / GTIN 4047322255028
Número del fabricante 108267
Número L L00970 126215
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lanza multiuso DIN 14365, aluminio, G 1 AG, boquilla de 4 mm, tamaño Storz 25-D, presión de servicio máx. 16 bar, empuñadura y boquilla de plástico.

Característica:

  • Boquilla: 4 mm
  • Rosca: G 1 AG
  • Material: Aluminio, empuñadura y boquilla de plástico.
  • Tamaño Storz: 25-D
  • Caudal a 6 bar: 26 l/min