Pieza de transición Storz, aluminio, tamaño Storz 75-B/52-C, KA 89/66 mm

Número de artículo: 108243
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 108243
EAN / GTIN 4047322254786
Número del fabricante 108243
Número L L00970 126191
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pieza de transición Storz, aluminio, tamaño Storz 75-B/52-C, distancia entre espigas 89/66 mm, PN máx. 16 bar, temperatura de servicio -40 °C a 110 °C. Serie de alta calidad en versión forjada. Para conectar mangueras de forma rápida y sin problemas. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Suministro de agua, construcción de instalaciones, bomberos.

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Tamaño Storz: 75-B/52-C
  • material de sellado: NBR
  • Distancia entre tacos 1: 89 mm
  • Distancia entre tacos 2: 66 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra