Acoplamiento Storz, manguito, cubierta de carcasa, aluminio, tamaño 52-C, LW 38

Número de artículo: 108198
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 108198
EAN / GTIN 4047322254342
Número del fabricante 108198
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento Storz, boquilla para banda de fijación, giratoria, aluminio, tamaño Storz 52-C, LW 38, PN máx. 16 bar, temperatura: De -40 °C a 110 °C. Serie de alta calidad en versión forjada. Para conectar mangueras de forma rápida y sin problemas. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Suministro de agua, construcción de instalaciones, bomberos.

Característica:

  • Longitud: 90,0 mm
  • Material: Aluminio
  • Tubo flexible LW: 38 mm
  • Tamaño Storz: 52-C
  • material de sellado: NBR
  • Espaciado de pinzas: 66 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C