Descripción:
Tapa de cierre Kamlok para conector rápido Ø 63 mm, tipo DC, ES 1.4401, BG 2, presión máx. 16 bar, temperatura de -20 °C a 95 °C. Sistema de acoplamiento universal robusto y de alta calidad para abrazaderas de sujeción, que permite conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento de acero inoxidable Kamlok está diseñado para su uso con medios agresivos en la industria química y petroquímica, la industria siderúrgica, la construcción naval, la agricultura, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.
Característica:
- A: 97,0 mm
- C: 62,0 mm
- BG: 2
- material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
- para enchufe Ø: 63 mm
- Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
- Rango de temperatura máx.: 95 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C