Conector rápido Kamlok, tipo C, ES, LW 50, para enchufe Ø 63

Número de artículo: 108103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108103
EAN / GTIN 4047322404358
Número del fabricante 108103
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector rápido Kamlok, boquilla para manguera, tipo C, ES 1.4401, LW 50, para enchufe de Ø 63 mm, PN máx. 16 bar, temperatura de -20 °C a 95 °C. Sistema de acoplamiento universal robusto y de alta calidad para abrazaderas de sujeción, que permite conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento de acero inoxidable Kamlok está diseñado para su uso con medios agresivos en la industria química y petroquímica, la industria siderúrgica, la construcción naval, la agricultura, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.

Característica:

  • A: 97,0 mm
  • C: 128,0 mm
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • para enchufe Ø: 63 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • para diámetro interior de manguera: 50
  • Rango de temperatura máx.: 95 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C