Descripción:
Tapa de cierre Kamlok para conector rápido, tipo DC, aluminio, BG 2 1/2 para conector Ø 76 mm, presión máx. 16 bar, temperatura: máx. 68 °C. Sistema de acoplamiento para conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento Kamlok tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción de instalaciones, la industria y la fabricación de depósitos, en la industria química, la industria alimentaria, la minería, las instalaciones de repostaje, la tecnología militar, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.
Característica:
- A: 109,5 mm
- C: 77,5 mm
- BG: 2 1/2
- material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
- para enchufe Ø: 76 mm
- Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
- Rango de temperatura máx.: 68 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C