Conector rápido Kamlok con rosca interior, tipo D, aluminio, G 1

Número de artículo: 108043
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 108043
EAN / GTIN 4047322403238
Número del fabricante 108043
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector rápido Kamlok con rosca interior, tipo D, aluminio, G 1 para enchufe de Ø 37 mm, presión máx. 16 bar, temperatura: máx. 68 °C. Sistema de acoplamiento para conectar de forma rápida y sencilla dos mangueras o una manguera con una conexión de máquina. Las partes del padre y de la madre se unen entre sí girando los brazos de palanca. ¡No se retuerce el tubo! El acoplamiento Kamlok tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción de instalaciones, la industria y la fabricación de depósitos, en la industria química, la industria alimentaria, la minería, las instalaciones de repostaje, la tecnología militar, etc. Todas las cajas de acoplamiento rápido Kamlok y las cajas de cierre Kamlok se suministran con junta NBR.

Característica:

  • A: 68,2 mm
  • C: 59,0 mm
  • Rosca: G 1
  • material de sellado: NBR, resistente al aceite y a la gasolina
  • para enchufe Ø: 37 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 68 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra