Acoplamiento de regulación de temperatura DN 6 con conexión roscada exterior, M14x1, 5 90°

Número de artículo: 107927
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107927
EAN / GTIN 4047322258128
Número del fabricante 107927
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento termostático DN 6, rosca exterior, latón 2.0401, M14x1, 5 90°, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente de -20 °C a 160 °C. Compatible con el sistema HASCO Z 8. Para aplicaciones de termorregulación con agua caliente o fría o aceite termorregulador, p. ej., para circuitos de refrigeración en máquinas para plásticos. Opcionalmente con paso libre, bloqueo en un lado o en ambos lados. Todos los acoplamientos roscados macho con cono hembra DIN 3863.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 47,0 mm
  • Medium: Aire, agua, aceite, vacío
  • Material: Latón 2.0401
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM (recubierto de PTFE)
  • Rosca de conexión: M14x1,5 AG
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 160 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 160 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra