Abrazadera para manguera, de 2 piezas, fundición templada, con tornillo de apriete. 39-49, LW 32

Número de artículo: 107900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107900
EAN / GTIN 4047322259798
Número del fabricante 107900
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera, fundición al temple, 2 piezas, con lengüetas sueltas, rango de sujeción 39,0 - 49,0 mm para manguera LW 32 (1 1/4″).

Característica:

  • L: 91,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 49,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 39,0 mm
  • para diámetro interior de manguera: 32 (1 1/4″)