Abrazadera para manguera, de 2 piezas, fundición templada, con tornillo de apriete. 17-22, LW 13 (1/2″)

Número de artículo: 107896
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107896
EAN / GTIN 4047322259750
Número del fabricante 107896
Número L L00970 125873
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera, fundición al temple, 2 piezas, con lengüetas sueltas, rango de sujeción 17, 0 - 22, 0 mm para manguera LW 13 (1/2″).

Característica:

  • L: 60,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 22,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 17,0 mm
  • para diámetro interior de manguera: 13 (1/2″)