Acoplamiento de seguridad con garras y rosca hembra, G 1, DN 17

Número de artículo: 107882
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107882
EAN / GTIN 4047322260114
Número del fabricante 107882
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad con garras y rosca interior, G 1, DN 17, fundición maltense, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio de -40 °C a 95 °C. El acoplamiento estándar universal en versión de seguridad según DIN 3238 para un suministro de aire comprimido absolutamente seguro en la construcción y en la industria. Fácil de acoplar, protegido contra aperturas involuntarias.: ¡Apriete la tuerca de fijación después de acoplar! - Acoplamientos robustos con cabeza de fundición templada, manguito de acero con contorno especial, galvanizado y pasivado en amarillo - Sin cromo VI, con doble leva de seguridad - Gran orificio de paso para un mayor caudal

Característica:

  • H: 63,0 mm
  • L: 92,2 mm
  • DN: 17
  • Anchura llave: 41 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: Fundición maleable
  • material de sellado: NBR
  • Distancia entre las garras: 42 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 95 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C