Acoplamiento de seguridad con garras y rosca exterior, G 3/4, DN 17

Número de artículo: 107877
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107877
EAN / GTIN 4047322260060
Número del fabricante 107877
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad con garras y rosca exterior, G 3/4, DN 17, fundición alemana, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio de -40 °C a 95 °C. El acoplamiento estándar universal en versión de seguridad según DIN 3238 para un suministro de aire comprimido absolutamente seguro en la construcción y en la industria. Fácil de acoplar, protegido contra aperturas involuntarias.: ¡Apriete la tuerca de fijación después de acoplar! - Acoplamientos robustos con cabeza de fundición templada, manguito de acero con contorno especial, galvanizado y pasivado en amarillo - Sin cromo VI, con doble leva de seguridad - Gran orificio de paso para un mayor caudal

Característica:

  • H: 63,0 mm
  • L: 70,2 mm
  • DN: 17
  • Anchura llave: 24 mm
  • Rosca: G 3/4
  • Material: Fundición maleable
  • material de sellado: NBR
  • Distancia entre las garras: 42 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 95 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra