Descripción:
Acoplamiento de seguridad con garras y rosca exterior, G 3/8, DN 10, fundición alemana, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio de -40 °C a 95 °C. El acoplamiento estándar universal en versión de seguridad según DIN 3238 para un suministro de aire comprimido absolutamente seguro en la construcción y en la industria. Fácil de acoplar, protegido contra aperturas involuntarias.: ¡Apriete la tuerca de fijación después de acoplar! - Acoplamientos robustos con cabeza de fundición templada, manguito de acero con contorno especial, galvanizado y pasivado en amarillo - Sin cromo VI, con doble leva de seguridad - Gran orificio de paso para un mayor caudal
Característica:
- H: 63,0 mm
- L: 67,7 mm
- DN: 10
- Anchura llave: 24 mm
- Rosca: G 3/8
- Material: Fundición maleable
- material de sellado: NBR
- Distancia entre las garras: 42 mm
- Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 95 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C