Pieza roscada GEKA, rígida, latón brillante, G 1/2 IG

Número de artículo: 107762
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107762
EAN / GTIN 4047322132909
Número del fabricante 107762
Número L L00970 908
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor GEKA, rígido, latón pulido, G 1/2 IG, presión de servicio máx. 40 bar, temperatura del medio/ambiente de -10 °C a 90 °C. Acoplamiento de garras (distancia entre garras 40 mm) de latón para mangueras de agua, industriales, de mortero, de succión y de presión para una gran variedad de aplicaciones, p. ej.: Industria, construcción civil y de ingeniería civil, tecnología medioambiental, artesanía, tecnología doméstica, jardinería y paisajismo, agricultura y silvicultura, etc. Disponible en versión rígida y giratoria 360°. ¡Ambos sistemas se pueden combinar entre sí sin ningún problema!

Característica:

  • Conexión: G 1/2 IG
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C