Nipples con eliminador de presión, serie B, NW 20, G 1 IG

Número de artículo: 107742
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107742
EAN / GTIN 4047322057158
Número del fabricante 107742
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples con eliminador de presión, serie B, acero, galvanizado, G 1 IG, NW 20, PN máx. 300 bar, temperatura de servicio -30 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 42 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 70,0 mm
  • Válvula: latón
  • Conexión: G 1 IG
  • conector macho: Acero
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 300 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C