Acoplamiento hidráulico, serie B, acero, G 1 IG, NW 20

Número de artículo: 107732
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107732
EAN / GTIN 4047322056762
Número del fabricante 107732
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento hidráulico, serie B, acero, G 1 IG, NW 20, presión de servicio máx. 300 bar, temperatura de servicio de -30 °C a 100 °C. Según ISO 7241-1, serie B. Esta serie de acoplamientos se caracteriza por una caída de presión extremadamente baja y una transmisión hidráulica máxima. Intercambiable con todos los acoplamientos y boquillas según la norma anterior. Con el eliminador de presión patentado es posible desacoplar bajo presión dinámica acumulada. El eliminador de presión se utiliza cuando existe el riesgo de que se produzca presión dinámica tras desconectar la tubería. Permite un acoplamiento sin esfuerzo bajo presión. Para que el eliminador funcione correctamente, es necesario que el lado opuesto no esté sometido a presión. Campos de aplicación: Industria química, tecnología alimentaria, automoción, offshore.

Característica:

  • NW: 20
  • Anchura llave: 50 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 94,0 mm
  • Válvula: latón
  • Carcasa: Acero
  • Conexión: G 1 IG
  • conector macho: Acero
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aceite): 100 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 300 bar
  • Manguito de desbloqueo: Acero
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C