Descripción:
Acoplamiento hidráulico, serie B, acero, G 3/4 IG, NW 19, presión de servicio máx. 300 bar, temperatura de servicio de -30 °C a 100 °C. Según ISO 7241-1, serie B. Esta serie de acoplamientos se caracteriza por una caída de presión extremadamente baja y una transmisión hidráulica máxima. Intercambiable con todos los acoplamientos y boquillas según la norma anterior. Con el eliminador de presión patentado es posible desacoplar bajo presión dinámica acumulada. El eliminador de presión se utiliza cuando existe el riesgo de que se produzca presión dinámica tras desconectar la tubería. Permite un acoplamiento sin esfuerzo bajo presión. Para que el eliminador funcione correctamente, es necesario que el lado opuesto no esté sometido a presión. Campos de aplicación: Industria química, tecnología alimentaria, automoción, offshore.
Característica:
- NW: 19
- Anchura llave: 46 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 81,0 mm
- Válvula: latón
- Carcasa: Acero
- Conexión: G 3/4 IG
- conector macho: Acero
- material de sellado: NBR
- Caudal (aceite): 75 l/min
- Presión de funcionamiento máx.: 300 bar
- Manguito de desbloqueo: Acero
- Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C