Acoplamiento hidráulico, serie B, latón niquelado, G 3/8 IG, NW 10

Número de artículo: 107729
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107729
EAN / GTIN 4047322056687
Número del fabricante 107729
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento hidráulico, serie B, latón niquelado, G 3/8 IG, NW 10, presión de servicio máx. 320 bar, temperatura de servicio -30 °C a 100 °C. Según ISO 7241-1, serie B. Esta serie de acoplamientos se caracteriza por una caída de presión extremadamente baja y una transmisión hidráulica máxima. Intercambiable con todos los acoplamientos y boquillas según la norma anterior. Con el eliminador de presión patentado es posible desacoplar bajo presión dinámica acumulada. El eliminador de presión se utiliza cuando existe el riesgo de que se produzca presión dinámica tras desconectar la tubería. Permite un acoplamiento sin esfuerzo bajo presión. Para que el eliminador funcione correctamente, es necesario que el lado opuesto no esté sometido a presión. Campos de aplicación: Industria química, tecnología alimentaria, automoción, offshore.

Característica:

  • NW: 10
  • Anchura llave: 30 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 63,0 mm
  • Válvula: latón
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Conexión: G 3/8 IG
  • conector macho: Acero
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aceite): 24 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 320 bar
  • Manguito de desbloqueo: Acero
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C