Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5

Número de artículo: 107720
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107720
EAN / GTIN 4047322061544
Número del fabricante 107720
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5, presión de servicio máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 90 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: POM (Delrin), blanco
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 39,0 mm
  • Válvula: acero fino 1,4305
  • Carcasa: POM (Delrin), blanco
  • Conexión: G 3/8 IG
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aire): 1280 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C